Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre12 mm
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre extérieur22 mm
- Longueur totale32 mm
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale31.380 / 32.000 mm
- Largeur de la bague intérieure22.3 mm
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique1170 N
- Capacité de charge dynamique1060 N
- Capacité de charge1060 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Largeur de l’anneau extérieur32 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue21.970 / 22.300 mm
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout
- SérieSuper
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486260707