Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre16 mm
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre extérieur26 mm
- Longueur totale36 mm
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale35.570 / 36.000 mm
- Largeur de la bague intérieure24.6 mm
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique2400 N
- Capacité de charge dynamique2200 N
- Capacité de charge2200 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Largeur de l’anneau extérieur36 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue24.600 / 24.930 mm
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout
- SérieSuper intelligent
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486267300