Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre30 mm
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre extérieur47 mm
- Longueur totale68 mm
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale67.480 / 68.000 mm
- Largeur de la bague intérieure51.7 mm
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique9100 N
- Capacité de charge dynamique8300 N
- Capacité de charge8300 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Largeur de l’anneau extérieur68 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue51.700 / 52.160 mm
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout
- SérieSuper intelligent
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486267935