Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierFermé réglable
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Largeur totale1.6900 po
- Hauteur totale1.250 po
- Longueur totale2.000 po
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central0.687 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique255 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper SPB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486102274