Motion
SPB12ADJ

Thomson
SPB12ADJ

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Closed Adjustable, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002093
N° MFRSPB12ADJ
Prix201.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPB12ADJ

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Closed Adjustable, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002093
N° MFRSPB12ADJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix201.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPB-12-ADJ BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Largeur totale
    2.0600 po
  • Hauteur totale
    1.750 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    0.937 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super SPB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486101956

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif