Aperçu
Spécifications
- Type de bloc dâoreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boßtierFermé réglable
- Type de douilleBague Ă billes
- Norme de mesurePouces
- DiamĂštre de lâarbre1.2500 po
- Largeur totale3.630 po
- Hauteur totale2.810 po
- Longueur totale4.000 po
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de lâarbre central1.500 po
- Type dâalignement de dĂ©gagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1500 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper SPB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486102076