Motion
SPB24ADJ

Thomson
SPB24ADJ

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Closed Adjustable, 1.5000 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002107
N° MFRSPB24ADJ
Price$492.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPB24ADJ

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Closed Adjustable, 1.5000 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002107
N° MFRSPB24ADJ
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
Votre prix492.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPB-24-ADJ BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    3.250 po
  • Longueur totale
    4.750 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    1.750 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    2000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super SPB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486102113

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif