Aperçu
Spécifications
- Type de bloc dâoreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boßtierFermé réglable
- Type de douilleBague Ă billes
- Norme de mesurePouces
- DiamĂštre de lâarbre2.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Hauteur totale4.060 po
- Longueur totale6.000 po
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de lâarbre central2.125 po
- Type dâalignement de dĂ©gagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique3000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper SPB
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486102175