Motion
SPB8OPN

Thomson
SPB8OPN

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Open Non-Adjustable, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002124
N° MFRSPB8OPN
Prix245.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPB8OPN

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Open Non-Adjustable, 0.5000 in Shaft Diameter, 2.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002124
N° MFRSPB8OPN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix245.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPB-8-OPN BLOC D’OREILLER
  • La rainure conforme à une seule bille offre trois fois la capacité de charge des roulements linéaires conventionnels
  • Plaques de roulement flottantes ±0.5° pour assurer une entrée et une sortie en douceur des roulements à billes de précision
  • Le boîtier en polymère résistant à l’usure et à faible friction réduit l’inertie et les niveaux de bruit de fonctionnement
  • Ouvert pour les applications continuellement prises en charge

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Ouvert non ajustable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    1.130 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    0.687 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    230 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super SPB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486102298

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif