Motion
KGNOZ32-PP
Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement unique, diamètre d’arbre : 2.000 po, largeur totale : 4.750 po, capacité de charge : 2121lb
N° D’ARTICLE MI00002159
N° MFRKGNOZ32-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à logement d’arbre rond du guide linéaire - ouverte, bague à billes, bloc standard - roulement unique, diamètre d’arbre : 2.000 po, largeur totale : 4.750 po, capacité de charge : 2121lb
N° D’ARTICLE MI00002159
N° MFRKGNOZ32-PP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KGNOZ32-PP

Spécifications

  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po
  • Largeur totale
    4.750 po
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Capacité de charge
    2121 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176°F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.750 po
  • Série
    KGNZ
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif