Motion
SPB32OPN

Thomson
SPB32OPN

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Open Non-Adjustable, 2.0000 in Shaft Diameter, 6.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002160
N° MFRSPB32OPN
Prix1,040.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPB32OPN

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Open Non-Adjustable, 2.0000 in Shaft Diameter, 6.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002160
N° MFRSPB32OPN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,040.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPB-32-OPN BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Ouvert non ajustable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Hauteur totale
    3.630 po
  • Longueur totale
    6.000 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    2.125 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    2350 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super SPB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486102182

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif