Motion
LPBR 40
Palier lisse linéaire - Série LPBR, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 52.32 mm, longueur totale de 60 mm, fermé
N° D’ARTICLE MI00002172
N° MFRLPBR 40
Prix83.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse linéaire - Série LPBR, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 52.32 mm, longueur totale de 60 mm, fermé
N° D’ARTICLE MI00002172
N° MFRLPBR 40
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
Prix83.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LPBR 40 BRG
  • Les roulements lisses linéaires sont autolubrifiants dans des conditions normales et nécessitent un entretien minimal
  • Ils ont une capacité de charge statique élevée et sont résistants aux chocs

Spécifications

  • Type de douille
    Bague plate
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    52.32 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    60 mm
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du roulement
    Polyoxyméthylène copolymère
  • Série
    LPBR
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570006230
  • CUP_NON
    7333314050298

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif