Motion
SFB8
Douille logée à arbre rond à guide linéaire - bride, douille à billes, bloc à bride - roulement unique, diamètre de l’arbre : 0.5000 po, diamètre extérieur : 1.25 po, largeur totale : 1.690 po
N° D’ARTICLE MI00002173
N° MFRSFB8
Prix174.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille logée à arbre rond à guide linéaire - bride, douille à billes, bloc à bride - roulement unique, diamètre de l’arbre : 0.5000 po, diamètre extérieur : 1.25 po, largeur totale : 1.690 po
N° D’ARTICLE MI00002173
N° MFRSFB8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix174.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFB-8 FLG BRG

Spécifications

  • Type de boîtier
    Bride
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc de bride - Roulement simple
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.25 po
  • Largeur totale
    1.690 po
  • Hauteur totale
    0,880 po
  • Longueur totale
    1.6300 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    510 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSUFB super intelligent
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif