Aperçu
Spécifications
- Type de boîtierBride
- Type de douilleBague à billes
- Type de bloc d’oreillerBloc de bride - Roulement simple
- Norme de mesureImpériale
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Diamètre extérieur2.25 po
- Largeur totale2.810 po
- Hauteur totale1.250 po
- Longueur totale2.7500 po
- Type de fermetureFermé
- Matériau du roulementAluminium
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1050 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSUFB super intelligent
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant