Motion
SPB4
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Closed Non-Adjustable, 0.2500 in Shaft Diameter, 1.630 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002181
N° MFRSPB4
Prix172.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super SPB Series, Closed Non-Adjustable, 0.2500 in Shaft Diameter, 1.630 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002181
N° MFRSPB4
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
Votre prix172.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPB-4 PIL NOIR
  • La rainure conforme à une seule bille offre trois fois la capacité de charge des roulements linéaires conventionnels
  • Plaques de roulement flottantes s'orientant ±0,5° pour assurer une entrée et une sortie en douceur des roulements à billes de précision
  • Le boîtier en polymère résistant à l’usure et à faible friction réduit l’inertie et les niveaux de bruit de fonctionnement
  • Fermé pour l’application prise en charge

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé non ajustable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    0.2500 po
  • Largeur totale
    1.1900 po
  • Hauteur totale
    0.810 po
  • Longueur totale
    1.630 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    0.437 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    60 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super SPB
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486102199

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif