Motion
SPM08

Thomson
SPM08

Bague à bille à rail rond fermé - série SPM, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur totale de 25 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI00002234
N° MFRSPM08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SPM08

Bague à bille à rail rond fermé - série SPM, diamètre d’arbre de 8 mm, diamètre extérieur de 16 mm, longueur totale de 25 mm, fermée
N° D’ARTICLE MI00002234
N° MFRSPM08
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPM08 DOUILLE SUPER BALL

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur de la bague intérieure
    16.2 mm
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    340 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    15.930 / 16.200 mm
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    SPM
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486110316

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif