Motion
SUPER3

Thomson
SUPER3

Douille à billes rondes et fermées - série Super, diamètre d’arbre : 0.1880 po, diamètre extérieur : 0.3760 po, largeur totale : 0.547 / 0.562 po, capacité de charge : 35 lbf
N° D’ARTICLE MI00002242
N° MFRSUPER3
Price55.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SUPER3

Douille à billes rondes et fermées - série Super, diamètre d’arbre : 0.1880 po, diamètre extérieur : 0.3760 po, largeur totale : 0.547 / 0.562 po, capacité de charge : 35 lbf
N° D’ARTICLE MI00002242
N° MFRSUPER3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price55.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BALLES SUPER-3
  • Fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels
  • Auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction
  • Les dispositifs de retenue et les manchons extérieurs en polymère technique résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à grande vitesse
  • Cette série est fermée, pour les applications prises en charge

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.1880 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    0.3760 po
  • Longueur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    0.547 / 0.562 po
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    35 lbf
  • Capacité de charge
    35 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.562 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Super
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486826002

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif