Motion
KNZ10
Bague à bille à rail rond fermé - série KNZ, diamètre d’arbre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 1.1250 po, longueur totale de 1.5000 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00002249
N° MFRKNZ10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KNZ, diamètre d’arbre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 1.1250 po, longueur totale de 1.5000 po, fermée
N° D’ARTICLE MI00002249
N° MFRKNZ10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À ALIGNEMENT LINÉAIRE KNZ10
  • Roulements à billes linéaires à alignement automatique

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    1.500 po
  • Type de joint
    Sans joints
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Largeur de la bague intérieure
    1.112 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KNZ
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    4012802050158

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif