Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE À BALLES SUPER-24
- Fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels
- Auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction
- Les dispositifs de retenue et les manchons extérieurs en polymère technique résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à grande vitesse
- Cette série est fermée, pour les applications prises en charge
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur2.3760 po
- Longueur totale3.0000 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale2.970 / 3.000 po
- Largeur de la bague intérieure2.41 po
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique2000 lbf
- Capacité de charge2000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue2.39 / 2.410 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieSuper
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486102663
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité