Motion
SUPER10OPN

Thomson
SUPER10OPN

Douille à billes à rail rondes et ouvertes - série Super, diamètre d’arbre : 0.6250 po, diamètre extérieur : 1.1260 po, largeur hors tout : 1.480 / 1.500 po, capacité de charge : 320 lbf
N° D’ARTICLE MI00002274
N° MFRSUPER10OPN
Prix107.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SUPER10OPN

Douille à billes à rail rondes et ouvertes - série Super, diamètre d’arbre : 0.6250 po, diamètre extérieur : 1.1260 po, largeur hors tout : 1.480 / 1.500 po, capacité de charge : 320 lbf
N° D’ARTICLE MI00002274
N° MFRSUPER10OPN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix107.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SUPER-10-OPN
  • La norme de l’industrie pour les roulements linéaires auto-alignés depuis plus de 20 ans
  • Fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels
  • Auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction
  • Des dispositifs de retenue en polymère et des manchons extérieurs résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à grande vitesse
  • Cette série est ouverte pour les applications continuellement prises en charge

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    1.1260 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    1.480 / 1.500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.105 po
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    320 lbf
  • Capacité de charge
    320 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.095 / 1.105 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Super
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486102502

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif