Motion
SUPER20OPN

Thomson
SUPER20OPN

Douille à billes à rail rondes et ouvertes - série Super, diamètre d’arbre : 1.2500 po, diamètre extérieur : 2.0010 po, largeur hors tout : 2.600 / 2.625 po, capacité de charge : 1170 lbf
N° D’ARTICLE MI00002278
N° MFRSUPER20OPN
Prix309.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SUPER20OPN

Douille à billes à rail rondes et ouvertes - série Super, diamètre d’arbre : 1.2500 po, diamètre extérieur : 2.0010 po, largeur hors tout : 2.600 / 2.625 po, capacité de charge : 1170 lbf
N° D’ARTICLE MI00002278
N° MFRSUPER20OPN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix309.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SUPER-20-OPN
  • La norme de l’industrie pour les roulements linéaires auto-alignés depuis plus de 20 ans
  • Fournit trois fois la capacité de charge ou 27 fois la durée de vie des roulements linéaires conventionnels
  • Auto-alignable, léger et réglable avec un faible coefficient de friction
  • Des dispositifs de retenue en polymère et des manchons extérieurs résistants à l’usure réduisent l’inertie et le bruit dans les applications critiques à grande vitesse
  • Cette série est ouverte pour les applications continuellement prises en charge

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    2.0010 po
  • Longueur totale
    2.6250 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    2.600 / 2.625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.004 po
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    1170 lbf
  • Capacité de charge
    1170 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.984 / 2.004 po
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Super
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486102656

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif