Description du fabricant
TWN-20 BLOC D’OREILLER JUMEAU
- La rainure conforme à une seule bille offre trois fois la capacité de charge des roulements linéaires conventionnels
- Plaques de roulement flottantes et sveltes pivotantes ± 0,5° pour assurer une entrée et une sortie en douceur des roulements à billes de précision
- Le boîtier en polymère résistant à l’usure et à faible friction réduit l’inertie et les niveaux de bruit de fonctionnement
- Fermé pour l’application prise en charge
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité