TWN24ADJ

Thomson
TWN24ADJ

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super TWN Series, Closed Adjustable, 1.5000 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002387
N° MFRTWN24ADJ
Prix1,182.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
TWN24ADJ

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super TWN Series, Closed Adjustable, 1.5000 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002387
N° MFRTWN24ADJ
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
Votre prix1,182.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TWN-24-ADJ BLOC D’OREILLER JUMEAU

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Fermé réglable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Largeur totale
    9.0000 po
  • Hauteur totale
    3.250 po
  • Longueur totale
    4.750 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    1.750 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    4000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super TWN
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486103059

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif