Motion
TWN16OPN

Thomson
TWN16OPN

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super TWN Series, Open, 1.0000 in Shaft Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002402
N° MFRTWN16OPN
Prix734.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
TWN16OPN

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super TWN Series, Open, 1.0000 in Shaft Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00002402
N° MFRTWN16OPN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix734.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TWN-16-OPN BLOC D’OREILLER JUMEAU
  • La rainure conforme à une seule bille offre trois fois la capacité de charge des roulements linéaires conventionnels
  • Plaques de roulement flottantes s'orientant ±0,5° pour assurer une entrée et une sortie en douceur des roulements à billes de précision
  • Le boîtier en polymère résistant à l’usure et à faible friction réduit l’inertie et les niveaux de bruit de fonctionnement
  • Ouvert pour les applications continuellement prises en charge

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Hauteur totale
    2.000 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    1.187 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    1560 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super TWN
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486102991

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif