Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- Type de boîtierFermé
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Hauteur totale2.190 po
- Longueur totale3.250 po
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central1.187 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique2100 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSuper TWN
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486102953