Description du fabricant
TWN-24-OPN BLOC D’OREILLER JUMEAU
- La rainure conforme à une seule bille offre trois fois la capacité de charge des roulements linéaires conventionnels
- Plaques de roulement flottantes s'orientant ±0,5° pour assurer une entrée et une sortie en douceur des roulements à billes de précision
- Le boîtier en polymère résistant à l’usure et à faible friction réduit l’inertie et les niveaux de bruit de fonctionnement
- Ouvert pour les applications continuellement prises en charge
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité