Motion
SSEM16OPN

Thomson
SSEM16OPN

Bague à bille à rail rond ouvert - série SSEM, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 36 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI00002432
N° MFRSSEM16OPN
Prix128.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSEM16OPN

Bague à bille à rail rond ouvert - série SSEM, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 36 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI00002432
N° MFRSSEM16OPN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix128.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSEM16OPN BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    35.570 / 36.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24.6 mm
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge statique
    2400 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    24.600 / 24.930 mm
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace
  • Série
    Super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486110415

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif