Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre20 mm
- Norme de mesureMétrique
- Diamètre extérieur32 mm
- Longueur totale45 mm
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale44.480 / 45.000 mm
- Largeur de la bague intérieure31.2 mm
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge statique4400 N
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Largeur de l’anneau extérieur45 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue31.200 / 31.590 mm
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieSuper intelligent
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486110422