Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À ALIGNEMENT LINÉAIRE KNOZ20-PP
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre1.250 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Type de jointScellé
- LubrificationLubrifiant linéaire
- Largeur de la bague intérieure2.011 po
- Plage de température de fonctionnement-4 à +176 °F
- Largeur de l’anneau extérieur2.625 po
- Cote de précisionNon évalué
- SérieKNZ
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON4047643180054
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité