Motion
KX20-PP
Round Rail Bushing - KX Series, 1.250 in Shaft Diameter, 2.0000 in Outside Diameter, 2.6250 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI00002490
N° MFRKX20-PP
Prix201.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Round Rail Bushing - KX Series, 1.250 in Shaft Diameter, 2.0000 in Outside Diameter, 2.6250 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI00002490
N° MFRKX20-PP
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
Prix201.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KX20-PP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.250 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    2.6250 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Type de joint
    Scellé
  • Largeur de la bague intérieure
    2.011 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +176
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.625 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KX
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    4012802054163

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif