Motion
KNZ24-PP
Bague à bille à rail rond fermé - série KNZ, diamètre d’arbre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.3750 po, longueur totale de 3.0000 po, capacité de charge de 1298 lb, fermée
N° D’ARTICLE MI00002494
N° MFRKNZ24-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KNZ, diamètre d’arbre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.3750 po, longueur totale de 3.0000 po, capacité de charge de 1298 lb, fermée
N° D’ARTICLE MI00002494
N° MFRKNZ24-PP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À ALIGNEMENT LINÉAIRE KNZ24-PP

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Type de joint
    Double scellement
  • Options de balle
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique
    852 lb
  • Capacité de charge dynamique
    1298 lb
  • Capacité de charge
    1298 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à +80 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    KNZ
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    4047643180269

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif