Motion
701-00004-016

Rexnord (RRX)
701-00004-016

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.2500 po de diamètre, 0.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002676
N° MFR701-00004-016
Prix107.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
701-00004-016

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.2500 po de diamètre, 0.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002676
N° MFR701-00004-016
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
Prix107.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-00004-016
  • Le roulement est constitué d’une doublure tissée autolubrifiante en fibre de téflon et en polyester soutenue par une fibre de verre continue enroulée de filament et une matrice de résine époxy

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 325 °F
  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Série
    701
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210823412
  • CUP_NON
    698210823412
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Matériau du roulement
    Duralon
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues