Motion
701-00016-040

Rexnord (RRX)
701-00016-040

Pose et moulage Duralon®, simple – 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002692
N° MFR701-00016-040
Prix329.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
701-00016-040

Pose et moulage Duralon®, simple – 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002692
N° MFR701-00016-040
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
Prix329.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-00016-040
  • Le roulement est constitué d’une doublure tissée autolubrifiante en fibre de téflon et en polyester soutenue par une fibre de verre continue enroulée de filament et une matrice de résine époxy

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 325 °F
  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Série
    701
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    793699119602
  • CUP_NON
    793699119602
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Matériau du roulement
    Duralon
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues