Aperçu
Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-01064-080
- Le roulement est constitué d’une doublure tissée autolubrifiante en fibre de téflon et en polyester soutenue par une fibre de verre continue enroulée de filament et une matrice de résine époxy
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la bagueDuralon
- Diamètre intérieur4.0000 po
- Longueur totale2.5000 po
- Revêtement de finitionPTFE
- Type de rainureIntérieur simple
- Valeur PV maximale1000
- Plage de température de fonctionnement-65 à 325 °F
- Matériau de supportFibre de verre époxy
- Série701
- Spécification du matérielDuralon
- Catalogue du fabricant
- Poids0.58 lb
- Numéro CUP du fabricant793699238860
- CUP_NON793699238860
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Valeur V max.50 fp/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité