Motion
701-66004-024

Rexnord (RRX)
701-66004-024

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.2510 po de diamètre, 0.50006 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002727
N° MFR701-66004-024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
701-66004-024

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.2510 po de diamètre, 0.50006 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002727
N° MFR701-66004-024
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-66004-024

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Diamètre intérieur
    0.2510 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Série
    701
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210824495
  • Diamètre extérieur
    0.5006 po
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues