Motion
701-66010-048

Rexnord (RRX)
701-66010-048

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.6260 po de diamètre, 1.1256 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002732
N° MFR701-66010-048
Prix101.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
701-66010-048

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.6260 po de diamètre, 1.1256 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002732
N° MFR701-66010-048
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
Prix101.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-66010-048

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Diamètre intérieur
    0.6260 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Série
    701
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.07 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    698210824525
  • CUP_NON
    698210824525
  • Diamètre extérieur
    1.1256 po
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues