Motion
701-01052-032

Rexnord (RRX)
701-01052-032

Pose et moulage Duralon®, simple – 3.2500 po de diamètre, 3.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002744
N° MFR701-01052-032
Prix883.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
701-01052-032

Pose et moulage Duralon®, simple – 3.2500 po de diamètre, 3.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002744
N° MFR701-01052-032
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
Prix883.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-01052-032

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Diamètre intérieur
    3.2500 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Série
    701
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.19 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    793699237863
  • CUP_NON
    793699237863
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues