Motion
701-90014-040

Rexnord (RRX)
701-90014-040

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.8800 po de diamètre, 1.2512 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002753
N° MFR701-90014-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
701-90014-040

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.8800 po de diamètre, 1.2512 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI00002753
N° MFR701-90014-040
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
701-90014-040 DOS DROIT SLV/HEX

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Diamètre intérieur
    0.8800 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Série
    701
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.05 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    793699223019
  • Diamètre extérieur
    1.2512 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues