Motion
AA-401-25
AA-401-25 .3135 X .4395 X 5/16in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
N° D’ARTICLE MI00002942
N° MFRAA-401-25
Prix0.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AA-401-25 .3135 X .4395 X 5/16in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
N° D’ARTICLE MI00002942
N° MFRAA-401-25
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
Votre prix0.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AA-401-25 .3135 X .4395 X 5/16IN P/M
  • Les roulements isostatiques offrent une gamme complète de roulements ordinaires, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M
  • Les roulements en bronze fritté isostatiques sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
  • Consulter Isostatique si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques

Spécifications

  • Type de roulement
    Ronde
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ± .005
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.001
  • Diamètre extérieur
    0.4375 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Description
    AA-401-25 .3135 X .4395 X 5/16in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
  • Longueur totale
    0.3125 po
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Normes respectées
    ASTM
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Série
    AAA
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802001070
  • CUP_NON
    00846802001070
  • Poids
    0.045 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AA40125
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.001
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Classe de fret
    77.5
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif