AA052004
Roulement à manchon uni - 0.3125 po DI, 0.5000 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00003009
N° MFRAA052004
Prix2.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 0.3125 po DI, 0.5000 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00003009
N° MFRAA052004
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
Prix2.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AA 520-04 ROULEMENT PLAIN

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    0.6250 po
  • Type de fiche rainurée
    Rainures remplies d’huile
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +220 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
  • CUP_NON
    717905001703
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif