AA-839-2
Manchon uni et roulement à bride - 0.7530 po DI, 0.8750 po DE, 1.1250 po de longueur, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI00003184
N° MFRAA-839-2
Prix1.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.7530 po DI, 0.8750 po DE, 1.1250 po de longueur, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI00003184
N° MFRAA-839-2
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
Votre prix1.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AA-839-2 .753 X .878 X 1-1/8IN P/M

Spécifications

  • Type de roulement
    Ronde
  • Tolérance de longueur
    ± .005
  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    0.7530 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.001
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Description
    AA-839-2 .753 X .878 X 1-1/8in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
  • Longueur totale
    1.1250 po
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • CUP_NON
    00846802003821
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AA8392
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.001
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Classe de fret
    77.5
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif