Aperçu
Description du fabricant
AA-1104-4 .878 X 1.1275 X 1-3/8IN P/M
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur± .005
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage0.8780 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale1.1250 po
- DescriptionAA-1104-4 .878 X 1.1275 X 1-3/8in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
- Longueur totale1.3750 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur0.8750 po
- CUP_NON00846802004712
- Numéro de catalogue du fabricantAA11044
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité