Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur± .0075
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage1.0050 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Largeur totale1.2500 po
- DescriptionAA-1204 1.005 X 1.2525 X 1-1/2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
- Longueur totale1.5000 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur1.0050 po
- CUP_NON00846802005368
- Numéro de catalogue du fabricantAA1204
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride