AA1242
Roulement à manchon uni - 0.8750 po DI, 1.2500 po DE, 1.3750 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00003425
N° MFRAA1242
Prix16.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 0.8750 po DI, 1.2500 po DE, 1.3750 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00003425
N° MFRAA1242
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
Prix16.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AA 1242 ROULEMENT PLAIN
  • Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de série - Les roulements de série offrent une gamme complète de roulements, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M.
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM.
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation.
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F.
  • Consultez Motion Industries si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques.

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    1.3750 po
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oF
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Bronze
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • Diamètre intérieur
    0.8750 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905005398
  • CUP_NON
    717905005398
  • Poids
    0.20 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif