Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur± .0075
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage1.3760 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale1.6250 po
- DescriptionAA-1608-13 1.376 X 1.628 X 1-3/4in Roulement de manchon Bro Mtl Pwdr
- Longueur totale1.7500 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur1.3750 po
- CUP_NON00846802006785
- Numéro de catalogue du fabricantAA160813
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride