Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur± .0075
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage2.3770 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.002
- Diamètre extérieur2.6295 po
- Largeur totale2.6250 po
- DescriptionAA-2602 2.377 X 2.6295 X 1-5/8in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
- Longueur totale1.6250 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur2.3750 po
- CUP_NON00846802007966
- Numéro de catalogue du fabricantAA2602
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.0015
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride