Aperçu
Description du fabricant
FF-310-10 .250 X .381 X 11/16 X 1/2 X 1/
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur±.005
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Diamètre extérieur0.3810 po
- Largeur totale0.5000 po
- DescriptionFF-310-10 .250 X .381 Roulement de bride d’entraînement X 11/16 X 1/2 X 1/16in
- Longueur totale0.6875 po
- Diamètre de la bride0.5000 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 660
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur0.2500 po
- CUP_NON00846802008543
- Numéro de catalogue du fabricantFF31010
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeRoulement de bride
- Diamètre extérieur de la bride0.5 po
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Épaisseur de la bride0.0625 po
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité