Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.5625 po
- Longueur totale0.6250 po
- Diamètre de la bride0.6875 po
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- Code d’harmonisation848330
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- SérieSF
- CUP_NON781260002392
- Type de produitManchon uni et roulements à bride