Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur±.005
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage0.3765 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Largeur totale0.6250 po
- DescriptionFF-520-15 .3765 X .502 Roulement de bride d’entraînement X 1/4 X 5/8 X 1/16in
- Longueur totale0.2500 po
- Diamètre de la bride0.6250 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur0.3750 po
- CUP_NON00846802008673
- Numéro de catalogue du fabricantFF52015
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeRoulement de bride
- Diamètre extérieur de la bride0.625 po
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Épaisseur de la bride0.0625 po
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride