FF-1202
Manchon uni et roulement à bride - 1.0010 po DI, 1.2500 po DE, 1.2500 po de longueur, 1.8750 po dia. liq., matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI00003887
N° MFRFF-1202
Price$6.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 1.0010 po DI, 1.2500 po DE, 1.2500 po de longueur, 1.8750 po dia. liq., matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI00003887
N° MFRFF-1202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FF-1202 1.001 X 1.253 X 1-1/4 X 1-7/8 X

Spécifications

  • Type de roulement
    Ronde
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    1.0010 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Description
    Roulement à bride FF-1202 1.001 X 1.253 X 1-1/4 X 1-7/8 X 1/8in
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Diamètre de la bride
    1.8750 po
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • CUP_NON
    00846802009687
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF1202
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.875 po
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.005
  • Épaisseur de la bride
    0.125 po
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Classe de fret
    77.5
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif